ELETTROCANALI SRL - ETNECL4080WHAB Falso polo MyLife bianco AB - ECL4080WHAB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero moduli da frutto - 1
Tipo di montaggio - Incassato
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Materiale termoplastico
Confezione
32 PZ
Classificazione green
EAN
8059307212168
Codice prodotto
ETNECL4080WHAB
Cod. produttore
ECL4080WHAB
Produttore
ETN
Numero moduli da frutto:
1
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
46.77 mm
Profondità dell'apparecchio:
16 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
16 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


