ELETTROCANALI SRL - ETNECL40671TEC Lampada LED emerg.MyLife 1 modulo tec - ECL40671TEC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso
Tipo di batteria - NiMh
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
6 PZ
EAN
8053676574995
Codice prodotto
ETNECL40671TEC
Cod. produttore
ECL40671TEC
Produttore
ETN
Tipo di montaggio:
Incasso
Tipo di batteria:
NiMh
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Senza copertura
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230...230 V
Grado di protezione (IP):
IP00
Resistenza agli urti:
IK00
Durata funzionamento nominale:
2...2 h


