pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL40671 Lampada LED emerg.MyLife 1 modulo - ECL40671

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL40671 Lampada LED emerg.MyLife 1 modulo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Tipo di batteria - NiMh

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8053676574988

Codice prodotto

ETNECL40671

Cod. produttore

ECL40671

Produttore

ETN

Tipo di montaggio:

Incasso

Tipo di batteria:

NiMh

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Senza copertura

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230...230 V

Grado di protezione (IP):

IP00

Resistenza agli urti:

IK00

Durata funzionamento nominale:

2...2 h

LAMPADA LED EMERGENZA A LED 1 MOD.