pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL40661WH Diffusore LED notturno MyLife 1 modulo b - ECL40661WH

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL40661WH Diffusore LED notturno MyLife 1 modulo b

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8053676574971

Codice prodotto

ETNECL40661WH

Cod. produttore

ECL40661WH

Produttore

ETN

Numero moduli da frutto:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230 V

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

46.77 mm

Profondità dell'apparecchio:

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

41 mm

DIFFUSORE NOTTURNO A LED 1 MOD