pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4064DWH DMyLife Sensore temperatura mod.bi - ECL4064DWH

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4064DWH DMyLife Sensore temperatura mod.bi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056351664851

Codice prodotto

ETNECL4064DWH

Cod. produttore

ECL4064DWH

Produttore

ETN

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

Tipo di montaggio:

Incassato

Con comando locale:

no

Con display:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Sensore esterno:

Tasto di presenza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

no

SENSORE DI TEMPERATURA ALIMENTATO A BATTERIA BIANCO