pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4061UNE Inter.chiave unif.solo OFF MyLife 10A - ECL4061UNE

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4061UNE Inter.chiave unif.solo OFF MyLife 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore unipolare

  • Tipo di comando - Chiave

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Interruttore a tasto - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8054382040897

Codice prodotto

ETNECL4061UNE

Cod. produttore

ECL4061UNE

Produttore

ETN

Tipo funzionamento:

Interruttore unipolare

Tipo di comando:

Chiave

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Illuminazione:

No

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

46.77 mm

Profondità dell'apparecchio:

41 mm

Profondità di incasso:

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

41 mm

INTER MYLIFE UN 16AX C/CHIAVE UNIFICATA NERO