pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4058FMSAT Presa TVFMSAT dir.MyLife conn.M-F-F1dB - ECL4058FMSAT

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4058FMSAT Presa TVFMSAT dir.MyLife conn.M-F-F1dB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Esecuzione della presa - Altro

  • DAB+ - no

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Numero di uscite - 3

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8053676577101

Codice prodotto

ETNECL4058FMSAT

Cod. produttore

ECL4058FMSAT

Produttore

ETN

Tipologia:

Cassetta passante

Esecuzione della presa:

Altro

DAB+:

no

Numero moduli da frutto:

2

Numero di uscite:

3

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

1 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Nero

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Larghezza dell'apparecchio:

44 mm

Altezza dell'apparecchio:

46.77 mm

Profondità dell'apparecchio:

36 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

36 mm

PRESA 3 PORTE TV-FM SAT