ELETTROCANALI SRL - ETNECL4057SAT Presa coas.TVSATpass.MyLife conn.F4dB - ECL4057SAT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta passante
Esecuzione della presa - TV/SAT
DAB+ - no
Numero moduli da frutto - 1
Numero di uscite - 1
Confezione
12 PZ
EAN
8033954874993
Codice prodotto
ETNECL4057SAT
Cod. produttore
ECL4057SAT
Produttore
ETN
Tipologia:
Cassetta passante
Esecuzione della presa:
TV/SAT
DAB+:
no
Numero moduli da frutto:
1
Numero di uscite:
1
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
4 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Nero
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
46.77 mm
Profondità dell'apparecchio:
41 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
41 mm