pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4056WH Presa coas.ULB pass.MyLife conn.M 10dB b - ECL4056WH

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4056WH Presa coas.ULB pass.MyLife conn.M 10dB b

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Esecuzione della presa - TV

  • DAB+ - no

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8033954874979

Codice prodotto

ETNECL4056WH

Cod. produttore

ECL4056WH

Produttore

ETN

Tipologia:

Cassetta passante

Esecuzione della presa:

TV

DAB+:

no

Numero moduli da frutto:

1

Numero di uscite:

1

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

10 dB

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

46.77 mm

Profondità dell'apparecchio:

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

41 mm

PRESA MYLIFE CO ULB PAS CM BIA 10DB