ELETTROCANALI SRL - ETNECL40481MWHAB Presa coas.TV dir. MyLife conn.M bi.AB - ECL40481MWHAB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cassetta passante
Esecuzione della presa - TV
DAB+ - no
Numero moduli da frutto - 1
Numero di uscite - 1
Confezione
12 PZ
EAN
8059307212144
Codice prodotto
ETNECL40481MWHAB
Cod. produttore
ECL40481MWHAB
Produttore
ETN
Tipologia:
Cassetta passante
Esecuzione della presa:
TV
DAB+:
no
Numero moduli da frutto:
1
Numero di uscite:
1
Attenuazione di passaggio a 860 MHz:
0 dB
Banda di frequenza TV:
40...860 MHz
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Bianco
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
46.77 mm
Profondità dell'apparecchio:
29 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
29 mm


