pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4046RAB Presa ita.UNEL sic.MLife 2P+T16A r.AB - ECL4046RAB

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4046RAB Presa ita.UNEL sic.MLife 2P+T16A r.AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano P30

  • Numero moduli da frutto - 2

  • Numero di prese commutabili - 0

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8054320280309

Codice prodotto

ETNECL4046RAB

Cod. produttore

ECL4046RAB

Produttore

ETN

Tipologia:

Tipo italiano P30

Numero moduli da frutto:

2

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

Colore:

Rosso

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

46 mm

Altezza dell'apparecchio:

48 mm

Profondità dell'apparecchio:

44 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

44 mm

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

PRESA MYLIFE UNEL 2P+T STD IT ROSSO CON ANTIBATTERICO