ELETTROCANALI SRL - ETNECL4046ARAB Presa ita.UNEL sic.MLife 2P+T16A ar.AB - ECL4046ARAB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tipo italiano P30
Numero moduli da frutto - 2
Numero di prese commutabili - 0
Stampa/marcatura - Senza
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
6 PZ
EAN
8059307212045
Codice prodotto
ETNECL4046ARAB
Cod. produttore
ECL4046ARAB
Produttore
ETN
Tipologia:
Tipo italiano P30
Numero moduli da frutto:
2
Numero di prese commutabili:
0
Stampa/marcatura:
Senza
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Colore:
Arancione
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
sì
Con funzione loop:
no
Con interruttore on/off:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
46 mm
Altezza dell'apparecchio:
48 mm
Profondità dell'apparecchio:
44 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
44 mm
Con altoparlante bluetooth integrato:
no


