pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4042 Presa euroam. duplex MyLife 2P+T16A - ECL4042

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4042 Presa euroam. duplex MyLife 2P+T16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero moduli da frutto - 3

  • Numero di prese commutabili - 0

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Con protezione dal contatto incrementata - no

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8033954875426

Codice prodotto

ETNECL4042

Cod. produttore

ECL4042

Produttore

ETN

Numero moduli da frutto:

3

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

Colore:

Nero

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

58 mm

Altezza dell'apparecchio:

60 mm

Profondità dell'apparecchio:

57 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

57 mm

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

PRESA MYLIFE EUROAMER DUP.