ELETTROCANALI SRL - ETNECL4037WH Presa americana MyLife 2P+T 15A bi. - ECL4037WH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero moduli da frutto - 1
Numero di prese commutabili - 0
Stampa/marcatura - Senza
Con coperchio a cerniera - no
Con protezione dal contatto incrementata - no
Confezione
12 PZ
Classificazione green
EAN
8053676577095
Codice prodotto
ETNECL4037WH
Cod. produttore
ECL4037WH
Produttore
ETN
Numero moduli da frutto:
1
Numero di prese commutabili:
0
Stampa/marcatura:
Senza
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Colore:
Bianco
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con funzione loop:
no
Con interruttore on/off:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Corrente nominale:
15 A
Tensione nominale:
127 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
48 mm
Profondità dell'apparecchio:
44 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
44 mm
Con altoparlante bluetooth integrato:
no


