pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4021WHAB Pulsante unip. MyLife 16A 1P/NO bi.AB - ECL4021WHAB

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4021WHAB Pulsante unip. MyLife 16A 1P/NO bi.AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Numero di bascule di azionamento - 1

  • Numero moduli da frutto - 1

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8054320280224

Codice prodotto

ETNECL4021WHAB

Cod. produttore

ECL4021WHAB

Produttore

ETN

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Pulsante

Numero di bascule di azionamento:

1

Numero moduli da frutto:

1

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Con illuminazione:

no

Contatto di feedback:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

46.77 mm

Profondità dell'apparecchio:

39.53 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

39.53 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

PULSANTE MYLIFE UNIPOLARE 16A BIANCO CON ANTIBATTERICO