ELETTROCANALI SRL - ETNECL4006WHAB Invertitore unipolare MyLife 16AX bi.AB - ECL4006WHAB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Invertitore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 1
Interruttore a tasto - sì
Confezione
12 PZ
EAN
8054320280200
Codice prodotto
ETNECL4006WHAB
Cod. produttore
ECL4006WHAB
Produttore
ETN
Tipo funzionamento:
Invertitore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Illuminazione:
No
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Interruttore della lavatrice:
no
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
46.77 mm
Profondità dell'apparecchio:
41 mm
Profondità di incasso:
41 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
41 mm


