pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4003DWH DMyLife Interruttore d. mod.1 circ.com.b - ECL4003DWH

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4003DWH DMyLife Interruttore d. mod.1 circ.com.b

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056351664912

Codice prodotto

ETNECL4003DWH

Cod. produttore

ECL4003DWH

Produttore

ETN

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

Tipo di montaggio:

Incassato

Comando locale/manuale:

Numero max. di uscite di commutazione:

1

Max. corrente di commutazione:

5 A

Corrente nominale:

16 A

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

Accoppiamento bus incluso:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

RICEVITORE DA INCASSO, 1 CANALE + INGRESSO, 230V AC X GESTIONE CARICHI BIANCO