ELETTROCANALI SRL - ETNECL4003DTEC DMyLife Interruttore d. mod.1 circ.com.t - ECL4003DTEC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - sì
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8056351664981
Codice prodotto
ETNECL4003DTEC
Cod. produttore
ECL4003DTEC
Produttore
ETN
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Comando locale/manuale:
sì
Numero max. di uscite di commutazione:
1
Max. corrente di commutazione:
5 A
Corrente nominale:
16 A
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Varie fasi collegabili:
sì
Accoppiamento bus incluso:
no
Modulo bus rimovibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20