ELETTROCANALI SRL - ETNECL4001DTEC DMyLife Comando modulare 2ingr.cabl.tec - ECL4001DTEC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Altro
Tipo di comando - Bascula/tasto
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto - 1
Interruttore a tasto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056351664967
Codice prodotto
ETNECL4001DTEC
Cod. produttore
ECL4001DTEC
Produttore
ETN
Tipo funzionamento:
Altro
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
sì
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Con piastra di montaggio:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Grigio
Casella di testo/superficie di marcatura:
Si
Illuminazione:
No
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
16 A
Contatto di feedback:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Interruttore di riscaldamento:
no
Interruttore della lavatrice:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


