pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4001D DMyLife Comando modulare 2ingr.cabl. - ECL4001D

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4001D DMyLife Comando modulare 2ingr.cabl.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Altro

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 1

  • Interruttore a tasto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056351664714

Codice prodotto

ETNECL4001D

Cod. produttore

ECL4001D

Produttore

ETN

Tipo funzionamento:

Altro

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Illuminazione:

No

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

16 A

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Interruttore di riscaldamento:

no

Interruttore della lavatrice:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

TRASMETTITORE 4 CANALI (4 INGRESSI CON MORSETTI) DA INCASSO, 230 VAC