pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL2587 Presa RJ45 Tondo autocrimp.Cat.6 UTP - ECL2587

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL2587 Presa RJ45 Tondo autocrimp.Cat.6 UTP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Schermato - no

  • Categoria - 6

  • Tipo di collegamento - A crimpare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033954877925

Codice prodotto

ETNECL2587

Cod. produttore

ECL2587

Produttore

ETN

Tipologia:

Presa (jack)

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

no

Categoria:

6

Tipo di collegamento:

A crimpare

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo circolare:

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

PRESA RJ45 CAT 6 UTP