ELETTROCANALI SRL - ETNECL25751 Ronzatore Tondo 12V 8VA - ECL25751
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Grado di protezione (IP) - IP00
Materiale del corpo - Plastica
Protezione superficiale del corpo - Non trattato
Colore del corpo - Bianco
Confezione
20 PZ
EAN
8033954878137
Codice prodotto
ETNECL25751
Cod. produttore
ECL25751
Produttore
ETN
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP00
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione superficiale del corpo:
Non trattato
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tono:
Tono continuo
Tipo di montaggio:
Incasso
Trasformatore incorporato:
sì


