ELETTROCANALI SRL - ETNECK71031 Adattatore coassiale Presa-Presa 9,5 mm - ECK71031
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa (jack)
Tipo di connettore - Altro
Connettore angolare - no
Esecuzione del contatto - Femmina (female)
Tipo di collegamento - Vite
Confezione
10 PZ
EAN
8053676571277
Codice prodotto
ETNECK71031
Cod. produttore
ECK71031
Produttore
ETN
Tipologia:
Presa (jack)
Tipo di connettore:
Altro
Connettore angolare:
no
Esecuzione del contatto:
Femmina (female)
Tipo di collegamento:
Vite
Tipo di cavo:
RG 59
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
ADATTATORE PRESA-PRESA 75 Ohm - Ø 9,5 mm - conf. 2 pezzi


