ELETTROCANALI SRL - ETNECK71030 Adattatore coassiale Spina-Spina 9,5 mm - ECK71030
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altro
Connettore angolare - no
Esecuzione del contatto - Maschio (male)
Tipo di collegamento - Vite
Tipo di cavo - RG 59
Confezione
10 PZ
EAN
8053676571260
Codice prodotto
ETNECK71030
Cod. produttore
ECK71030
Produttore
ETN
Tipo di connettore:
Altro
Connettore angolare:
no
Esecuzione del contatto:
Maschio (male)
Tipo di collegamento:
Vite
Tipo di cavo:
RG 59
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
ADATTATORE SPINA-SPINA 75 Ohm - Ø 9,5 mm - conf. 2 pezzi


