pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECK71021 Presa TV a pipa compatta - 9,5 mm 2 pz - ECK71021

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECK71021 Presa TV a pipa compatta - 9,5 mm 2 pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Tipo di connettore - Altro

  • Connettore angolare -

  • Esecuzione del contatto - Femmina (female)

  • Tipo di collegamento - Vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053676571185

Codice prodotto

ETNECK71021

Cod. produttore

ECK71021

Produttore

ETN

Tipologia:

Presa (jack)

Tipo di connettore:

Altro

Connettore angolare:

Esecuzione del contatto:

Femmina (female)

Tipo di collegamento:

Vite

Tipo di cavo:

RG 59

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

PRESA TV A PIPA COMPATTA 75 Ohm - Ø 9,5 mm - conf. 2 pezzi