pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECK52005 Portalampada E14 liscio 10x1,0 oro - ECK52005

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECK52005 Portalampada E14 liscio 10x1,0 oro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Portalampada a vite

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altro

  • Portalampada - E14

  • Con porta starter - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8032793870555

Codice prodotto

ETNECK52005

Cod. produttore

ECK52005

Produttore

ETN

Tipologia:

Portalampada a vite

Materiale:

Plastica

Colore:

Altro

Portalampada:

E14

Con porta starter:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con cintura:

no

Filettatura di raccordo:

M10 x 1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

PORTALAMPADA E14 LISCIO ORO