pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECK52003 Portalampada E27 liscio 10x1,0 bianco - ECK52003

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECK52003 Portalampada E27 liscio 10x1,0 bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Portalampada a vite

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Con porta starter - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033954877796

Codice prodotto

ETNECK52003

Cod. produttore

ECK52003

Produttore

ETN

Tipologia:

Portalampada a vite

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Portalampada:

E27

Con porta starter:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con cintura:

no

Filettatura di raccordo:

M10 x 1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

PORTALAMPADA E27 LISCIO BIANCO