pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECK52002C Deviatore unipolare 250V-2A nero - ECK52002C

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECK52002C Deviatore unipolare 250V-2A nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • Tipo di carico - Universale

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053676579167

Codice prodotto

ETNECK52002C

Cod. produttore

ECK52002C

Produttore

ETN

Tipologia:

Altro

Tipo di comando:

Levetta singola

Tipo di carico:

Universale

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

2 A

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

INTERRUTTORE DEVIATORE 250V 2A 2X0,75 NERO