pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECK51031 Cavi collegamento batteria 200A - ECK51031

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECK51031 Cavi collegamento batteria 200A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento 1 - Altro

  • Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1 - Altro

  • Ingresso cavi raccordo 1 - Diritto

  • Collegamento 2 - Altro

  • Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2 - Altro

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8053676578030

Codice prodotto

ETNECK51031

Cod. produttore

ECK51031

Produttore

ETN

Collegamento 1:

Altro

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1:

Altro

Ingresso cavi raccordo 1:

Diritto

Collegamento 2:

Altro

Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2:

Altro

Ingresso cavi raccordo 2:

Diritto

Sistema di connettori collegato al sistema:

no

Numero di fili:

2

sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Lunghezza:

3 m

Materiale del rivestimento:

PVC

Corrente nominale:

200 A

Tensione nominale:

12...24 V

Colore del rivestimento:

Altro

Cavo a spirale:

no

Con conduttore di protezione:

no

Con interruttore a corda:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

CAVI BATTERIA 200A 3 m ROSSO+NERO