pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECK33618 Adattatore triplo SCHUKO/biv. nero 16A - ECK33618

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECK33618 Adattatore triplo SCHUKO/biv. nero 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Compatto

  • Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I) - no

  • Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F) - no

  • Con spina per BE / DE / NL / RU / CH (Euro) (tipo C) - no

  • Con spina per CH (SEV 1011 tipo 11) (tipo J) - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8054382041337

Codice prodotto

ETNECK33618

Cod. produttore

ECK33618

Produttore

ETN

Tipologia:

Compatto

Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):

no

Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F):

no

Con spina per BE / DE / NL / RU / CH (Euro) (tipo C):

no

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 11) (tipo J):

no

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 12) (tipo J):

no

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 23) (tipo J):

no

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):

no

Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):

no

Con spina per IT (S/P 11):

no

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B):

no

Tipo di presa:

USA/CA (NEMA 5-15) (tipo B)

Numero di porte USB:

0

Colore:

Nero

Tensione nominale:

200...250 V

Corrente nominale:

10...16 A

ADATTATORE T.SCHUKO 16A NERO