ELETTROCANALI SRL - ETNECK33614 Presa nera 16A 2P+T - ECK33614
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tipo italiano Bipasso
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Materiale termoplastico
Senza alogeni - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
50 PZ
EAN
8054382041214
Codice prodotto
ETNECK33614
Cod. produttore
ECK33614
Produttore
ETN
Tipologia:
Tipo italiano Bipasso
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Direzione di innesto:
Diritto
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Con indicatore di tensione:
no
Con bloccaggio rapido:
no
Colore:
Nero
Numero RAL:
9011
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A


