pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECK33613 Spina nera 16A 2P+T - ECK33613

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECK33613 Spina nera 16A 2P+T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano P17

  • Contatto di protezione - Tondo

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8054382041177

Codice prodotto

ETNECK33613

Cod. produttore

ECK33613

Produttore

ETN

Tipologia:

Tipo italiano P17

Contatto di protezione:

Tondo

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Grado di protezione (IP):

IP20

Direzione di innesto:

Diritto

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Colore:

Nero

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Spina intermedia:

no

SPINA NERA 16A 2P+T