ELETTROCANALI SRL - ETNECICTA50GC Tubo polipropilene HF 34223 50 grigio 7 - ECICTA50GC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Polipropilene (PP)
Senza alogeni - sì
Esecuzione resistente alla fiamma - sì
Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma
Con manicotto - no
Confezione
25 M
EAN
8056351668262
Codice prodotto
ETNECICTA50GC
Cod. produttore
ECICTA50GC
Produttore
ETN
Materiale:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole, a memoria di forma
Con manicotto:
no
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Pesante (classe 4)
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
no
Su legno:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
sì
Macchine e installazione impianti:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Terreno:
no
Diametro esterno:
50 mm
Temperatura d'esercizio:
-5...90 °C
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Con indicazione del contatore:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035