pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECICTA40BL Tubo polipropilene HF 34223 40 blu - ECICTA40BL

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECICTA40BL Tubo polipropilene HF 34223 40 blu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polipropilene (PP)

  • Senza alogeni -

  • Esecuzione resistente alla fiamma -

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Con manicotto - no

Confezione

  • 25 M

EAN

8055035963242

Codice prodotto

ETNECICTA40BL

Cod. produttore

ECICTA40BL

Produttore

ETN

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Con manicotto:

no

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Pesante (classe 4)

Montaggio a incasso:

A parete:

no

Su legno:

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

Macchine e installazione impianti:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Terreno:

no

Diametro interno:

30.7 mm

Diametro esterno:

40 mm

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Strato interno ultra scorrevole:

Con indicazione del contatore:

no

Colore:

Blu

Numero RAL:

5005

TUBO CORR. PP HF 34223 Ø40 mm - 25 m - BLU