pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECGX25W02 Racc IP65 guaina-scatola gas 25 conf 2 - ECGX25W02

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECGX25W02 Racc IP65 guaina-scatola gas  25 conf 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

Confezione

  • 75 PZ

EAN

8033954878717

Codice prodotto

ETNECGX25W02

Cod. produttore

ECGX25W02

Produttore

ETN

Diametro nominale:

25 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di connessione:

Filettatura

Monopezzo:

Materiale del raccordo a vite:

Polipropilene (PP)

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Minimo diametro interno del flessibile:

25 mm

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Temperatura di impiego:

-25...65 °C

RACCORDO IP65 GUAINA-SCATOLA Ø25 mm - 1" - GRIGIO - conf 2 pz