pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECGX20W02 Racc IP65 guaina-scatola gas 20 conf 2 - ECGX20W02

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECGX20W02 Racc IP65 guaina-scatola gas  20 conf 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

Confezione

  • 125 PZ

EAN

8033954878700

Codice prodotto

ETNECGX20W02

Cod. produttore

ECGX20W02

Produttore

ETN

Diametro nominale:

20 mm

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di connessione:

Filettatura

Monopezzo:

Materiale del raccordo a vite:

Polipropilene (PP)

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Minimo diametro interno del flessibile:

20 mm

Colore:

Grigio

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

Temperatura di impiego:

-25...65 °C

RACCORDO IP65 GUAINA-SCATOLA Ø20 mm - 3/4" - GRIGIO - conf 2 pz