ELETTROCANALI SRL - ETNECGX16W02 Racc IP65 guaina-scatola gas 16 conf 2 - ECGX16W02
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Confezione
175 PZ
EAN
8033954878694
Codice prodotto
ETNECGX16W02
Cod. produttore
ECGX16W02
Produttore
ETN
Diametro nominale:
16 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Tipo di connessione:
Filettatura
Monopezzo:
sì
Materiale del raccordo a vite:
Polipropilene (PP)
Materiale di tenuta:
Senza guarnizione
Minimo diametro interno del flessibile:
16 mm
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
sì
Temperatura di impiego:
-25...65 °C


