pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECGSU32W05 Giunto lineare per tubi rigidi 32 conf - ECGSU32W05

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECGSU32W05 Giunto lineare per tubi rigidi  32 conf

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033954878793

Codice prodotto

ETNECGSU32W05

Cod. produttore

ECGSU32W05

Produttore

ETN

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Senza alogeni:

no

Con funzione di blocco:

no

Per diametro del tubo nominale:

32 mm

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Colore:

Grigio

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Con filettatura interna:

no

Divisibile:

no

Eccentrico:

no

MANICOTTO TUBO-TUBO IP40 Ø32 mm - GRIGIO conf. 5 pz