pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECCXT32W01 Curva fles tubo-tubo 32 grigia - 1 pz - ECCXT32W01

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECCXT32W01 Curva fles tubo-tubo  32 grigia - 1 pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata - no

Confezione

  • 80 PZ

EAN

8033954878571

Codice prodotto

ETNECCXT32W01

Cod. produttore

ECCXT32W01

Produttore

ETN

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

Senza

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

Senza alogeni:

no

Per diametro del tubo nominale:

32 mm

Diametro:

32 mm

Con manicotto:

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Colore:

Grigio

Flessibile:

Raggio curvatura:

320 mm

Angolo del gomito:

90 °

CURVA FLES. TUBO-TUBO IP65 Ø32 mm - GRIGIO - SPEED SYSTEM conf. 1 pz