ELETTROCANALI SRL - ETNECCXT16W01 Curva fles tubo-tubo 16 grigia - 1 pz - ECCXT16W01
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Protezione della superficie - Non trattato
Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito
Superficie lucidata - no
Confezione
200 PZ
EAN
8033954878540
Codice prodotto
ETNECCXT16W01
Cod. produttore
ECCXT16W01
Produttore
ETN
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucidata:
no
Superficie spazzolata:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
Senza
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Medio (classe 3)
Senza alogeni:
no
Per diametro del tubo nominale:
16 mm
Diametro:
16 mm
Con manicotto:
sì
In due parti:
no
Con coperchio e apertura per l'ispezione:
no
Colore:
Grigio
Flessibile:
sì
Raggio curvatura:
160 mm
Angolo del gomito:
90 °


