pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECCS16W02 Curva90 tubo-tubo IP65 16 conf 2 pz - ECCS16W02

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECCS16W02 Curva90  tubo-tubo IP65  16 conf 2 pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033954878502

Codice prodotto

ETNECCS16W02

Cod. produttore

ECCS16W02

Produttore

ETN

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

Senza

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

Senza alogeni:

no

Per diametro del tubo nominale:

16 mm

Diametro:

16 mm

Con manicotto:

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Colore:

Grigio

Flessibile:

no

Raggio curvatura:

50 mm

Angolo del gomito:

90 °

CURVA ST. IP65 D.16 CONF. 2 PZ