ELETTROCANALI SRL - ETNECCR150G Coperchio ricambio canali 150 mm grigio - ECCR150G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Tipologia - Liscio
Tipo di montaggio delle parti superiori - Esteso
Montaggio della copertura - Fissabile a scatto
Fissaggio a prova di manomissione - sì
Confezione
60 M
EAN
8053676578320
Codice prodotto
ETNECCR150G
Cod. produttore
ECCR150G
Produttore
ETN
Larghezza:
150 mm
Tipologia:
Liscio
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Esteso
Montaggio della copertura:
Fissabile a scatto
Fissaggio a prova di manomissione:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030
Film protettivo:
no
Temperatura di impiego:
-5...60 °C


