ELETTROCANALI SRL - ETNECCI32W02 Curva a 90 ispezionabile 32 conf 2 pz - ECCI32W02
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Protezione della superficie - Non trattato
Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito
Superficie lucidata - no
Confezione
50 PZ
EAN
8033954878410
Codice prodotto
ETNECCI32W02
Cod. produttore
ECCI32W02
Produttore
ETN
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucidata:
no
Superficie spazzolata:
no
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:
Senza
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Medio (classe 3)
Senza alogeni:
no
Per diametro del tubo nominale:
32 mm
Diametro:
32 mm
Con manicotto:
sì
In due parti:
sì
Con coperchio e apertura per l'ispezione:
sì
Colore:
Grigio
Flessibile:
no
Raggio curvatura:
22.8 mm
Angolo del gomito:
90 °