pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECCI16W02 Curva a 90 ispezionabile 16 conf 2 pz - ECCI16W02

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECCI16W02 Curva a 90  ispezionabile  16 conf 2 pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata - no

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8033954878380

Codice prodotto

ETNECCI16W02

Cod. produttore

ECCI16W02

Produttore

ETN

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

Senza

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

Senza alogeni:

no

Per diametro del tubo nominale:

16 mm

Diametro:

16 mm

Con manicotto:

In due parti:

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

Colore:

Grigio

Flessibile:

no

Raggio curvatura:

14.2 mm

Angolo del gomito:

90 °

CURVA ISPEZIONABILE 90° IP40 Ø16 mm - GRIGIA conf. 2 pz