pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECCFC32W10 Clips fissatubo a collare 32 conf 10 pz - ECCFC32W10

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECCFC32W10 Clips fissatubo a collare  32 conf 10 pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 32...32 mm

  • Chiuso -

  • Adatto per tubi protettivi -

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033954877895

Codice prodotto

ETNECCFC32W10

Cod. produttore

ECCFC32W10

Produttore

ETN

Adatto per diametro tubo:

32...32 mm

Chiuso:

Adatto per tubi protettivi:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Altro

Allineabile:

no

Numero max. di tubi:

1

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Con inserto:

no

Con guarnizione a parete:

no

Colore:

Grigio

Temperatura di impiego:

-25...70 °C

Senza alogeni:

CLIP FISSATUBO A COLLARE Ø32 mm - GRIGIA conf. 10 pz