ELETTROCANALI SRL - ETNECCF20W10 Clips fissatubo a scatto 20 conf 16 pz - ECCF20W10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per diametro tubo - 20...20 mm
Chiuso - no
Adatto per tubi protettivi - sì
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - ABS
Confezione
100 PZ
Classificazione green
EAN
8033954876454
Codice prodotto
ETNECCF20W10
Cod. produttore
ECCF20W10
Produttore
ETN
Adatto per diametro tubo:
20...20 mm
Chiuso:
no
Adatto per tubi protettivi:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
ABS
Protezione della superficie:
Altro
Allineabile:
sì
Numero max. di tubi:
1
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Con inserto:
no
Con guarnizione a parete:
no
Colore:
Grigio
Temperatura di impiego:
-25...70 °C
Senza alogeni:
sì


