pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNEC892120 Cavo FS18OR18 3gx1,5 marrone 200 mt - EC892120

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNEC892120 Cavo FS18OR18 3gx1,5 marrone 200 mt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di elementi del trefolo - 3

Confezione

  • 1 PZ

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di elementi del trefolo:

3

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Filo di continuità:

no

Organo portante:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Marrone

Schermo:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Guaina protettiva:

PVC

Protezione dalla torsione:

no

Armatura:

Senza

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):

no

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S3

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

28 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

28 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

28 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...40 °C

Tensione nominale U0:

500 V

Tensione nominale U:

300 V

Forma del conduttore:

Tondo

Temperatura massima di cortocircuito:

60 °C

Peso:

84 kg/km

CAVO 3GX1,5 FS18OR18 300/500V MARRONE 200 m