ELETTROCANALI SRL - ETNEC892058 Cavo H07RNF 4gx2,5 nero 100 mt - EC892058
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di elementi del trefolo - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8053676577750
Codice prodotto
ETNEC892058
Cod. produttore
EC892058
Produttore
ETN
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di elementi del trefolo:
4
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (EPR)
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Filo di continuità:
no
Organo portante:
Senza
Materiale del rivestimento:
Gomma
Specifica materiale mantello:
Gomma (EPR)
Colore del rivestimento:
Nero
Schermo:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Guaina protettiva:
Gomma (EPR)
Protezione dalla torsione:
no
Armatura:
Senza
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
no
Diametro esterno circa:
15.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
93 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
93 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
93 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Tensione nominale U0:
750 V
Tensione nominale U:
450 V
Forma del conduttore:
Tondo
Temperatura massima di cortocircuito:
60 °C
Peso:
252 kg/km


