ELETTROCANALI SRL - ETNEC6909441 Presa IVSBF con fondo IP44 380V 3P+N+T16 - EC6909441

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
8053676576104
Codice prodotto
ETNEC6909441
Cod. produttore
EC6909441
Produttore
ETN
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
5
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Esecuzione militare:
no