pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNEC6909241F Presa IVCBF con fondo IP44 380V 3P+T 16A - EC6909241F

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNEC6909241F Presa IVCBF con fondo IP44 380V 3P+T 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8033954872166

Codice prodotto

ETNEC6909241F

Cod. produttore

EC6909241F

Produttore

ETN

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia:

Parte inferiore e parte superiore

Protezione:

Fusibile cilindrico

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

PRESA INTERBL.VERT. DA PARETE 380V 16A 3P+T IP44